GARANT Master Eco klemdraaihouder kort 20/16 mm

Artikelnummer: 251404 20/16
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder MTJNR/L 2020X16
geschikte wisselplaat TN.. 1604..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 35 mm
Totale lengte L 95 mm
Onderlegplaat 259033 9
Spanklemstuk 259038 20
Schroef voor spanklemstuk 259021 6
Stift 259049 8
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype eco-Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251404 20/16
EAN/GTIN 4062406734183
Nummer fabrikant 251404 20/16

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.