SNMG 120408 HBT020

Artikelnummer: 251396 HBT020
Korting
6,35 €
Prijs geldig tot 28 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SNMG 120404
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HBT020
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker PR
    Snijdiepte ap 1,8 mm - 6 mm
    Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min
    Coating TiCN
    Aantal wisselingen/snijkanten 8
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251396 HBT020
    EAN/GTIN 4062406256623
    Nummer fabrikant 251396 HBT020

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen