Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HBT020, Grootte / aantal: 120408/30

Artikelnummer: GG2552 120408/30
Prijs instellen 30 Stuk (4,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PR
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 220 mm/min
Inhoud 251396 HBT020
ISO-code wisselplaat SNMG120408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2552 120408/30
EAN/GTIN 4067263093374
Nummer fabrikant GG2552 120408/30