{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 105 m/min - 435 m/min | |
Coating | CVD | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251164 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864607 | |
Nummer fabrikant | TMH00220 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Soort: CA025P
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Spaanbreker | PQ | SS | VS | VS |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | M | M |