SNMG 120408 HB7130-2

Artikelnummer: 251144 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251144 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263330240
Nummer fabrikant 251144 HB7130-2

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen