Klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 251009 25/16
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder CKJNR/L 2525M16
geschikte wisselplaat KNUX 1604.. R/L
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 6
Klemstuk 259038 17
Schroef voor klemstuk 259021 3
Veer 259046 3
Verenset 259044 3
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251009 25/16
EAN/GTIN 4045197650689
Nummer fabrikant 251009 25/16