{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 15 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PDNNR/L 2020K15 | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1506.. | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 28 | |
Kniehefboom | 259015 8 | |
Kniehefboomschroef | 259018 7 | |
Verenset | 259044 2 | |
Set verende stiften | 259047 2 | |
Instelhoek κ | 63 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250612 20/15 | |
EAN/GTIN | 4045197861733 | |
Nummer fabrikant | 250612 20/15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |