Klemdraaihouder PDNNR 63°, voor wisselplaten DN.., rechts

Artikelnummer: 250612 32/15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PDNNR/L 3232P15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 16,8 mm
Koplengte L1 37 mm
Totale lengte L 170 mm
Onderlegplaat 259031 28
Kniehefboom 259015 8
Kniehefboomschroef 259018 7
Verenset 259044 2
Set verende stiften 259047 2
Instelhoek κ 63 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250612 32/15
EAN/GTIN 4045197861757
Nummer fabrikant 250612 32/15