Snijkop QuickTurn 25/11 mm

Artikelnummer: 250606 25/11
Korting
284,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- /plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie QuickTurn
    Schachtgrootte 25 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder DDJNR/L 2525M11
    geschikte wisselplaat DN.. 1104..
    Functiebreedte L4 32 mm
    Koplengte L1 48,5 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Onderlegplaat 259031 8
    Schroef voor onderlegplaat 259025 5
    Klemstuk 259038 6
    Instelhoek κ 93 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250606 25/11
    EAN/GTIN 4045197650375
    Nummer fabrikant 250606 25/11

    Omschrijving

    Voordeel:

    Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen