{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PX | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 11 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,9 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250491 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697267 | |
Nummer fabrikant | TAA01185 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CNMM 120408, Soort: CA510
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | CNMM 120408 | CNMM 120408 | CNMM 120408 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Hoofdtoepassing | P | P | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |