{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7120-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | VR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 210 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250452 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819703 | |
Nummer fabrikant | 250452 HB7120-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMM 120408, Soort: HB7120-1
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | CNMM 120408 | CNMM 120408 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | continu | continu |
Hoofdtoepassing | M | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |