CNMM 160616 HB7120-1

Artikelnummer: 250460 HB7120-1
Korting
20,04 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,44 20,04 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,70 16,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CNMM 160616
    Hoekradius 1,6 mm
    Soort HB7120-1
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing M
    Snedecondities continu
    Spaanbreker VR
    Snijdiepte ap 2 mm - 8 mm
    Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 210 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250460 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197928078
    Nummer fabrikant 250460 HB7120-1

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    Continu
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen