{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 160616 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250460 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764119 | |
Nummer fabrikant | 250460 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Soort: HB7020
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
ISO-code wisselplaat | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snijdiepte ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Voeding f | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |