CNMG 120412, Soort: HB7035-1

Artikelnummer: 250324 HB7035-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
537 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SG
Snijdiepte ap 1,5 mm - 8 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250324 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197873903
Nummer fabrikant 250324 HB7035-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal