CNMG 120412, Soort: HB7010-1

Artikelnummer: 250324 HB7010-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
818 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SG
Snijdiepte ap 1,5 mm - 8 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 375 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250324 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779694
Nummer fabrikant 250324 HB7010-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 120412, Soort: HB7010-1

CNMG 120412, Soort: HB7010-1

op aanvraag
Op voorraad
818 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
3.919 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,50
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 6,25
op aanvraag
Op voorraad
512 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,50
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 6,25
op aanvraag
Op voorraad
1.560 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4
Hoekradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-code wisselplaat CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken Voorbewerken Voorbewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Snedecondities continu licht onderbroken sterk onderbroken licht onderbroken
Spaanbreker SG SG SG PR