CNMG 160608, Soort: HBT020

Artikelnummer: 250220 HBT020
Korting
12,55 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.648 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 160608
Hoekradius 0,8 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PR
Snijdiepte ap 1,8 mm - 6 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250220 HBT020
EAN/GTIN 4062406256258
Nummer fabrikant 250220 HBT020

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 160608, Soort: HBT020

CNMG 160608, Soort: HBT020

op aanvraag
Op voorraad
1.648 stuks direct leverbaar
12,55 €
€ 5,25
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,04
vanaf 10  Stuks
€ 16,70
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
12,55 €
€ 7,05
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4 4 4
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 1,8 mm - 6 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 8 mm 2 mm - 6 mm
Spaanbreker PR SG SG VG VG SG MR
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw.