Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG 160608/50

Artikelnummer: GG2534 160608/50
Prijs instellen 50 Stuk (5,78 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PR
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 5,5 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 220 mm/min
Inhoud 250220 HBT020
ISO-code wisselplaat CNMG160608
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2534 160608/50
EAN/GTIN 4067263092780
Nummer fabrikant GG2534 160608/50