{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120416 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | CVD | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250216 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863471 | |
Nummer fabrikant | TMH00107 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Soort: CA025P
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
12,50 €
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
536 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Soort | CA025P | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Spaanbreker | PS | SM | VM | GM | VM |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |