{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120416 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250162 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263121381 | |
Nummer fabrikant | 250162 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
536 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coating | gecoat | TiCN | ||
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 |
Spaanbreker | VM | SM | VM | GM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw. |