{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120416 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | HB7120-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250162 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819642 | |
Nummer fabrikant | 250162 HB7120-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Soort: HB7120-1
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm |
Soort | HB7120-1 | HB7010-1 |
Spaanbreker | VM | SM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 440 m/min |