{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 480 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250104 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675272 | |
Nummer fabrikant | TAB00894 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
12,50 €
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
640 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.817 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
915 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
617 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 480 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |