CNMG 120408, Soort: CA510

Artikelnummer: 250104 CA510
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA510
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PQ
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 590 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250104 CA510
EAN/GTIN 4960664696833
Nummer fabrikant TAA00894

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 120408, Soort: CA510

CNMG 120408, Soort: CA510

op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 12,50
op aanvraag
Op voorraad
640 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,56
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 6,30
op aanvraag
Op voorraad
1.817 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
915 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,56
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 6,30
op aanvraag
Op voorraad
617 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Snijmateriaal HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 590 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien