HFAIL 140C-4T30DG Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500728
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500728
EAN/GTIN 7291075116649
Nummer fabrikant 2500728
L-nummer L23920 342

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 68,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 140 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,9 mm
  • Koplengte (links) 34,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 68,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen