HGAIR 115-3T18 Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500723
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500723
EAN/GTIN 7291075106657
Nummer fabrikant 2500723
L-nummer L23920 1735

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 64 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 400 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 115 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 11,3 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 64 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen