• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Eco-QT-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Artikelnummer: 250010 20/12
Korting
342,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DCLNR/L 2025X12
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 91 mm
Onderlegplaat 259031 11
Schroef voor onderlegplaat 259025 1
Klemstuk 259038 7
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250010 20/12
EAN/GTIN 4045197648334
Nummer fabrikant 250010 20/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.
Combineer de voordelen van GARANT Eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.
Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.