Eco-QT-klemdraaihouder 25/12 mm

Artikelnummer: 250010 25/12
Korting
365,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Eco
    Schachtgrootte 25 mm
    Plaatafmeting 12 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder DCLNR/L 2525X12
    geschikte wisselplaat CN.. 1204..
    Functiebreedte L4 32 mm
    Koplengte L1 32 mm
    Totale lengte L 103,5 mm
    Onderlegplaat 259031 11
    Schroef voor onderlegplaat 259025 1
    Klemstuk 259038 7
    Instelhoek κ 95 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250010 25/12
    EAN/GTIN 4045197648341
    Nummer fabrikant 250010 25/12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.
    Combineer de voordelen van GARANT Eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.
    Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
    De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

    Tip:

    Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen