{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ruimerkop-⌀ D | 20 mm - 21,99 mm | |
Schachtuitvoering | lang | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 140 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 205 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Aantrekbouten nr. 239900 | 2 | |
Steeksleutel nr. 239901 | SW5 | |
Bedieningssleutel nr. 239902 | SW2,5(2,5Nm) | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 239940 20-21,99 | |
Nummer fabrikant | 75A.41.15020 |