{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ruimerkop-⌀ D | 35 mm - 41,99 mm | |
Schachtuitvoering | kort | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 120 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 176 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Aantrekbouten nr. 239900 | 5 | |
Steeksleutel nr. 239901 | SW10 | |
Bedieningssleutel nr. 239902 | SW3 (6Nm) | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 239930 35-41,99 | |
Nummer fabrikant | 75A.41.13050 |