Cermet-ruimerkop HPC H7 staal Blind gat, ongecoat, Nominale ⌀ D: 22mm

Artikelnummer: 239715 22
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: Cermet
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij blind gat
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Nominale ⌀ D 22 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal Cermet
Norm Fabrieksnorm
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij blind gat
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Semi-standaard ja
Opnamegrootte 16 mm
Snijlengte l1 12 mm
Koplengte l 26 mm
Aantal snijkanten Z 6
Geschikte opname GARANT TopCut
Sleutelwijdte 13 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,6 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239715 22
EAN/GTIN 4062406115586
Nummer fabrikant 239715 22

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselkop-ruimersysteem nageslepen voor passing IT7. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.
Systeemrondloop ≤ 5 µm (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.
Met korte snijkanten en recht gegroefd.

Toepassing:

Voor blinde boorgaten.
Voor HPC-/HSC-ruimen.

Tip:

totaal nuttige lengte = L1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).
Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Cermet-ruimerkop HPC H7 staal Blind gat, ongecoat, Nominale ⌀ D: 22mm

Cermet-ruimerkop HPC H7 staal Blind gat, ongecoat, Nominale ⌀ D: 22mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 254,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Aantal snijkanten Z 6 6
Boortolerantie H7 H7
Inwendige koeling ja ja
Koplengte l 26 mm 26 mm
Snijlengte l1 12 mm 12 mm
Toepassing bij boringtype bij blind gat bij doorlopend gat
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen Snij-inzetdeel voor het ruimen