PCHRS 19-24 Gereedschapshouder voor 5-spleets snijplaten voor uitsparingen, groeven en afsteken op hoge schouders

Artikelnummer: 2394823
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2394823
EAN/GTIN 7291075215250
Nummer fabrikant 2394823
L-nummer L23920 3146

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afschuingereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,189″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,031″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • Totale lengte (OAL): 4,72″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.189″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.031″
  • Hovedlængde (venstre): 0.77″
  • Totalhøjde (OAH): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen