PENTA 24N318NF159RS IC908 Pentagonal Inserts for Parting and Precision Grooving Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6099514
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6099514
EAN/GTIN 7291075215502
Nummer fabrikant 6099514
L-nummer L24080 181

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 1,59 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer K.
  • Hoekradius (RE) 1,59 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Functiebreedte (WF) 0,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 13 mm