KOMET KUB® V464 boorkroon 85 mm

Artikelnummer: 236660 85
Korting
1849,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 85
Schacht ABS
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
voor inch-⌀ 3 11/32 inch
Afkoppellengte LA 75 mm
ABS® T ⌀ d 50 mm
Buiten-⌀ d1 83,5 mm
Centreerpunt-maat 80
ISO-code wisselplaat WOEX06T304
Wisselplaatschroevenset 239655 10IP (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236660 85
EAN/GTIN 4047109090514
Nummer fabrikant V46 40851

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + +5mm in ⌀ instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6×D.
Proceszeker tot 6×D.

Toepassing:

Met centreerpunt nr. 236661236662.
Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Tip:

Reserveonderdelen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen