KOMET KUB® V464 boorkroon 150 mm

Artikelnummer: 236660 150
Korting
2806,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 150
Schacht ABS
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
voor inch-⌀ 5 29/32 inch
Afkoppellengte LA 90 mm
ABS® T ⌀ d 80 mm
Buiten-⌀ d1 147,5 mm
Centreerpunt-maat 115
ISO-code wisselplaat WOEX080404
Wisselplaatschroevenset 239655 15IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236660 150
EAN/GTIN 4047109090637
Nummer fabrikant V46 41501

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + +5mm in ⌀ instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6×D.
Proceszeker tot 6×D.

Toepassing:

Met centreerpunt nr. 236661236662.
Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Tip:

Reserveonderdelen op aanvraag.