{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 26,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 81 mm | |
Afkoppellengte LA | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 28,5 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236630 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109100435 | |
Nummer fabrikant | V45 72652 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht 26,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 408,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Centreerboren ;doorboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren | Centreerboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |