{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 20 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Afkoppellengte LA | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 21 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 040304 18-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236630 20 | |
EAN/GTIN | 4047109100190 | |
Nummer fabrikant | V44 72002 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 318,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 84 mm | 84 mm | 84 mm |