Wisselplaat-volboor combischacht Schacht-⌀ 20 mm 20 mm

Artikelnummer: 232302 20
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 20
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Nuttige lengte L1 60 mm
Afkoppellengte LA 84 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,5 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 040304
Wisselplaatschroevenset 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 134 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232302 20
EAN/GTIN 4045197351791
Nummer fabrikant 232302 20

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.
Met schacht-⌀ 20 mm, met name geschikt voor aangedreven gereedschap (zie groep 31).

Toepassing:

Voor niet-roterend en roterend gebruik.
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 040304.

Tip:

Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).
LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Wisselplaat-volboor combischacht Schacht-⌀ 20 mm 20 mm

Wisselplaat-volboor combischacht Schacht-⌀ 20 mm 20 mm

op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 303,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 318,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D 3×D
Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
ISO-code wisselplaat WOEX 040304 WOEX 040304
Schacht-⌀ Ds 20 mm 25 mm
Wisselplaatschroevenset 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Nuttige lengte L1 60 mm 60 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor