KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W80: 38-010

Artikelnummer: 236608 38-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 110408-01
Serie KUB Pentron®
Omschrijving 38-010
Soort BK7710
Type Alu
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236608 38-010
EAN/GTIN 4047109198180
Nummer fabrikant W80 38010.087710

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
220
nat maximaal