KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W80: 46-010

Artikelnummer: 236608 46-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 130508-01
Serie KUB Pentron®
Omschrijving 46-010
Soort BK7710
Type Alu
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236608 46-010
EAN/GTIN 4047109204508
Nummer fabrikant W80 46010.087710

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
220
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W80: 46-010

KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W80: 46-010

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 27,12
vanaf 10  Stuks
€ 22,60
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,16
vanaf 10  Stuks
€ 14,30
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,38
vanaf 10  Stuks
€ 13,65
op aanvraag
Op voorraad
427 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,06
vanaf 10  Stuks
€ 15,05
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,18
vanaf 10  Stuks
€ 15,15
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,56
vanaf 10  Stuks
€ 16,30
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,52
vanaf 10  Stuks
€ 17,10
op aanvraag
Op voorraad
555 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,60
vanaf 10  Stuks
€ 18,00
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO-code wisselplaat SOGX 130508-01 SOGX 060305 SOGX 050204 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM
Soort BK7710 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810
Type Alu ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU
Producttype Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren