{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 17.5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 72 mm | |
voor inch-⌀ | 11/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 103 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109190276 | |
Nummer fabrikant | U44 51750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 17,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 597,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | ja | ja | ja |
⌀ nom. D | 17.5 | 17.5 | 17,5 |
Queue | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 72 | 72 | 71 |
Série | KUB Pentron® | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Type de produit | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |