{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 18,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 76 mm | |
Afkoppellengte LA | 108 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060206 18-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 18,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181465 | |
Nummer fabrikant | U44 51850 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 18,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 597,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060206 18-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Schacht | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 108 | 94 | 92 |