KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC m7: 23mm

Artikelnummer: 235500 23
Korting
409,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 23
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 46 mm
voor inch-⌀ 29/32 inch
Afkoppellengte LA 70 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 07T308 23-..
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 126 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235500 23
EAN/GTIN 4047109047235
Nummer fabrikant U10 12300

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 23mm

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC m7: 23mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
409,00 €
€ 196,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 278,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 386,00
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
317,00 €
€ 181,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D 2×D 2×D 2×D
Schacht-⌀ Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Nuttige lengte L1 46 mm 46 mm 46 mm 49 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 70 mm 70 mm 66 mm 70 mm