Wisselplaat-volboor combischacht 23 mm

Artikelnummer: 232298 23
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 23
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Nuttige lengte L1 46 mm
voor inch-⌀ 29/32 inch
Afkoppellengte LA 70 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,5 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 040304
Wisselplaatschroevenset 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 126 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232298 23
EAN/GTIN 4045197676955
Nummer fabrikant 232298 23

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.

Toepassing:

Voor niet-roterend en roterend gebruik.
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 040304.

Tip:

LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.
Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Wisselplaat-volboor combischacht  23 mm

Wisselplaat-volboor combischacht 23 mm

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 278,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 386,00
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
317,00 €
€ 181,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D 2×D 2×D
ISO-code wisselplaat WOEX 040304 SOGX 080407 SOMT070308 / XOMT070305
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Schacht-⌀ Ds 25 mm 25 mm 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm 56 mm 56 mm
Nuttige lengte L1 46 mm 46 mm 49 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor