Wisselplaat-volboor met combischacht, voor wisselplaten WOEX, ⌀ DC: 41mm

Artikelnummer: 232298 41
Korting
314,00 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 41
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Nuttige lengte L1 82 mm
Afkoppellengte LA 121 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Maximale verstelgrens Vmax 1,5 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 06T304
Wisselplaatschroevenset 239700 10IP (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 181 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232298 41
EAN/GTIN 4045197677143
Nummer fabrikant 232298 41
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.

Toepassing:

Voor niet-roterend en roterend gebruik.
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 06T304.

Tip:

LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.
Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen