{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 33 mm | |
Soort | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Tophoek | 132 graden | |
voor basiselement type | 25 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 232282 33 | |
EAN/GTIN | 4062406096670 | |
Nummer fabrikant | 232282 33 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Boor-inzetstuk met aanslijping HSS 33 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E PM | HM | HM | HM | HM |
Soort | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Tophoek | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |