Boor-inzetstuk met aanslijping HSS, TiN, ⌀ D: 40mm

Artikelnummer: 232282 40
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 132

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 40 mm
Soort TiN
Snijmateriaal HSS
Tophoek 132 graden
voor basiselement type 36
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,25 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,28 mm/omw.
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiN
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232282 40
EAN/GTIN 4062406096748
Nummer fabrikant 232282 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
130
Aluminium > 10% Si
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
45
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
22
RVS > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.
Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.