{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nuttige lengte L1 | 349,3 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 70 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX20 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232255 36 | |
EAN/GTIN | 4045197592538 | |
Nummer fabrikant | 232255 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 8×D, Type: 36
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 707,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 878,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 778,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 349,3 mm | 296 mm | 349,3 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |