{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nuttige lengte L1 | 269,9 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX9 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232255 18 | |
EAN/GTIN | 4045197592514 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 520,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 437,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 |
Nuttige lengte L1 | 269,9 | 152 |