HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, ⌀ D: 21-Xmm

Artikelnummer: 231650 21-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 154,80 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 129,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀-Bereik 21,00 mm - 21,99 mm
Soort HB7630
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 21
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,23 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231650 21-X
EAN/GTIN 4062406636531
Nummer fabrikant 231650 21-X

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
RVS < 900 N/mm²
M
65
RVS > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.
Levertijd: 10 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid: 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product:
Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.