{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Spanschroef | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231615 13 | |
EAN/GTIN | 4045197603166 | |
Nummer fabrikant | 231615 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill basiselement, 8×D, ⌀ DC: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 402,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |