NC-centreerboor 20 mm

Artikelnummer: 231502 20
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Ds (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Centreerboor geschikt voor plaatvorm: 142

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SOGT 11T3
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Inwendige koeling nee
    Centreerboor geschikt voor plaatvorm 142
    Schacht Weldonschacht
    Tophoek 142 graden
    Aantal snijkanten Z 1
    Maximale boor-⌀ d1 18,5 mm
    Maximale boordiepte l1 3 mm
    Schachtlengte h 70 mm
    Totale lengte Ltotaal 100 mm
    Wisselplaatafmeting 16
    Wisselplaatschroef 231540_TX15 (2,5 Nm)
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231502 20
    EAN/GTIN 4045197324016
    Nummer fabrikant 231502 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met Weldonschacht.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen